KAISER GMBH & CO. KG - KAI9798-77.02 QUICKBOX ISOLAMENTO ACUSTICO - 2X1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine 
- Forma - Tondo 
- Colore - Bianco 
- Modello - Doppio 
- Diametro - 83 mm 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
7611614243764
Codice prodotto
KAI9798-77.02
Cod. produttore
9798-77.02
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Tondo
Colore:
Bianco
Modello:
Doppio
Diametro:
83 mm
Grado di protezione (IP):
IP3X
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
73.5...73.5 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
145 mm
Larghezza:
83 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Numero di dispositivi installabili:
2
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio trasparente:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Isolamento acustico


