pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9499-77.06 ANTINCENDIO QUICKBOX MAXI HWD 90 3X2

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9499-77.06 ANTINCENDIO QUICKBOX MAXI HWD 90 3X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Forma - Tondo

  • Colore - Bianco

  • Modello - Altri

  • Diametro - 83 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7611614276823

Codice prodotto

KAI9499-77.06

Cod. produttore

9499-77.06

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Modello:

Altri

Diametro:

83 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

73.5...73.5 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

205 mm

Larghezza:

145 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Numero di dispositivi installabili:

3

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

25 mm

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

4

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

E 90

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Protezione antincendio