pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9464-15 BRANDSCHUTZ GERATE-VERBINDUNGSDOSE

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9464-15 BRANDSCHUTZ GERATE-VERBINDUNGSDOSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Forma - Tondo

  • Colore - Nero

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 74 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4013456533561

Codice prodotto

KAI9464-15

Cod. produttore

9464-15

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Forma:

Tondo

Colore:

Nero

Modello:

Singolo

Diametro:

74 mm

Grado di protezione (IP):

IP3X

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

54.5...54.5 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

E 90

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Manicotto tunnel

Per applicazioni speciali:

Protezione antincendio