pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9464-02 SCATOLA DI DERIVAZIONE ANTINCENDIO

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9464-02 SCATOLA DI DERIVAZIONE ANTINCENDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Forma - Tondo

  • Colore - Rosso

  • Modello - Altri

  • Diametro - 68 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4013456546219

Codice prodotto

KAI9464-02

Cod. produttore

9464-02

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Forma:

Tondo

Colore:

Rosso

Modello:

Altri

Diametro:

68 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

62...62 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

Altri

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

6

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

E 90

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Manicotto tunnel

Per applicazioni speciali:

Protezione antincendio