KAISER GMBH & CO. KG - KAI9300-03 SCATOLA DA INCASSO THERMOXR PER PARETI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade di potenza - 35...35 W
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 120 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
4013456142619
Codice prodotto
KAI9300-03
Cod. produttore
9300-03
Produttore
KAI
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade di potenza:
35...35 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
120 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
sì
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì