KAISER GMBH & CO. KG - KAI9268-94 SCATOLA ELETTRONICA ECONR FLEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Parete forata
Forma - Tondo
Tipologia costruttiva - Altro
Tipologia - Doppio
Equipaggiato di anello girevole - no
Confezione
100 PZ
EAN
4013456545915
Codice prodotto
KAI9268-94
Cod. produttore
9268-94
Produttore
KAI
Tipo di montaggio:
Parete forata
Forma:
Tondo
Tipologia costruttiva:
Altro
Tipologia:
Doppio
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Attrezzatura:
Senza
Diametro:
68 mm
Lunghezza:
122 mm
Larghezza:
71 mm
Profondità:
75...75 mm
Per numero di inserti apparecchi:
1
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
no
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
sì
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Per diametro del tubo:
25 mm
Bloccaggio del tubo:
sì
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di ingressi:
4
Numero di manicotti in dotazione:
0
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Colore:
Arancione
Grado di protezione (IP):
IP3X
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
sì
Morsetto fissato in posizione:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Senza
Applicazione speciale:
Altro


