pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9263-78 SCATOLA DA INCASSO

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9263-78 SCATOLA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Forma - Tondo

  • Colore - Bianco

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 68 mm

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4013456548282

Codice prodotto

KAI9263-78

Cod. produttore

9263-78

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Modello:

Singolo

Diametro:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP3X

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

49...49 mm

Accoppiabile:

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Profondità interna:

49 mm

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

Fissatubo:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

6

Numero di manicotti in dotazione:

7

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Manicotto tunnel

Per applicazioni speciali:

Altri