pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9252-78 SCATOLA DA INCASSO / DISTRIBUZIONE

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9252-78 SCATOLA DA INCASSO / DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Forma - Ovale

  • Colore - Arancione

  • Modello - Doppio

  • Tipo di costruzione - Scatola di derivazione / porta apparecchi

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4013456550926

Codice prodotto

KAI9252-78

Cod. produttore

9252-78

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Forma:

Ovale

Colore:

Arancione

Modello:

Doppio

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Lunghezza:

136 mm

Larghezza:

68 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Numero di dispositivi installabili:

2

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

4

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Nessuno

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Altri

Per applicazioni speciali:

Altri