KAISER GMBH & CO. KG - KAI9075-77 SCATOLA PER APPARECCHI CEE 16 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Parete forata
Forma - Tondo
Tipologia costruttiva - Cassetta portafrutti
Tipologia - CEE per applicazioni industriali (IEC 60309)
Equipaggiato di anello girevole - no
Confezione
100 PZ
EAN
4013456210714
Codice prodotto
KAI9075-77
Cod. produttore
9075-77
Produttore
KAI
Tipo di montaggio:
Parete forata
Forma:
Tondo
Tipologia costruttiva:
Cassetta portafrutti
Tipologia:
CEE per applicazioni industriali (IEC 60309)
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Attrezzatura:
Senza
Diametro:
74 mm
Lunghezza:
20 mm
Profondità:
50...50 mm
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Bloccaggio del tubo:
no
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP3X
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio trasparente:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Raccordo tunnel
Applicazione speciale:
Altro