pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9073-79 COPERCHIO D 120 MM PER SCATOLA

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9073-79 COPERCHIO D 120 MM PER SCATOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 120 mm

  • Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013456141612

Codice prodotto

KAI9073-79

Cod. produttore

9073-79

Produttore

KAI

Diametro:

120 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Tipologia:

Altro

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no