KAISER GMBH & CO. KG - KAI9067-01 SCATOLA DI DERIVAZIONE PERILEX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine 
- Forma - Tondo 
- Colore - Bianco 
- Modello - Perilex 
- Diametro - 74 mm 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
4013456212701
Codice prodotto
KAI9067-01
Cod. produttore
9067-01
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Tondo
Colore:
Bianco
Modello:
Perilex
Diametro:
74 mm
Grado di protezione (IP):
IP3X
Tipo di costruzione:
Scatola porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
50...50 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
16 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
no
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio trasparente:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Manicotto tunnel
Per applicazioni speciali:
Altri


