KAISER GMBH & CO. KG - KAI9064-02 SCATOLA DA INCASSO / DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Forma - Tondo
Colore - Arancione
Modello - Singolo
Diametro - 68 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013456572768
Codice prodotto
KAI9064-02
Cod. produttore
9064-02
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Tondo
Colore:
Arancione
Modello:
Singolo
Diametro:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP3X
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
62...62 mm
Accoppiabile:
sì
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Profondità interna:
62 mm
Numero di dispositivi installabili:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Fissatubo:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
12
Numero di manicotti in dotazione:
7
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Sezione max. del conduttore:
2.5 mm²
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Manicotto tunnel
Per applicazioni speciali:
Nessuno


