pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI752 Q-RANGE ECONR 4 CUPOLE A VITE

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI752 Q-RANGE ECONR 4 CUPOLE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

  • Tipo di costruzione - Scatola porta apparecchi

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Profondità - 50...50 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5412222355182

Codice prodotto

KAI752

Cod. produttore

752

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Grado di protezione (IP):

IP2X

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

50...50 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

60 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

no

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Schermata:

no

A prova di vento:

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Manicotto tunnel

Per applicazioni speciali:

Nessuno