KAISER GMBH & CO. KG - KAI662 SCATOLA PER APPARECCHI RETTANGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Forma - Rettangolare
Modello - Singolo
Grado di protezione (IP) - IP2X
Tipo di costruzione - Scatola porta apparecchi
Confezione
100 PZ
EAN
5412222355007
Codice prodotto
KAI662
Cod. produttore
662
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Forma:
Rettangolare
Modello:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP2X
Tipo di costruzione:
Scatola porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
50...50 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
60 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
20 mm
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
no
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio trasparente:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Manicotto tunnel
Per applicazioni speciali:
Nessuno


