KAISER GMBH & CO. KG - KAI2521 SET PER INSTALLAZIONI ESTERNE IP68BOX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Altri
Metodo di montaggio - Universale
Per tubo di diametro - 20 / 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
10 PZ
EAN
4013456550872
Codice prodotto
KAI2521
Cod. produttore
2521
Produttore
KAI
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Altri
Metodo di montaggio:
Universale
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Sezione max. del conduttore:
6 mm²
Numero di ingressi:
8
Installazione nel terreno:
sì
Colore:
Grigio
Montaggio sott\'acqua:
sì
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
95 mm
Larghezza:
95 mm
Profondità:
45 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Prestampato
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Possibile fissaggio con colata:
sì
Massa colabile in dotazione:
sì
Piombabile:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
690 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


