KAISER GMBH & CO. KG - KAI1298-38 SCATOLA DA INCASSO UNIVERSALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Cementabile 
- Forma - Tondo 
- Diametro - 194 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP3X 
- Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4013456543829
Codice prodotto
KAI1298-38
Cod. produttore
1298-38
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Tondo
Diametro:
194 mm
Grado di protezione (IP):
IP3X
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
200...200 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
258 mm
Larghezza:
188 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Altri
Coperchio trasparente:
no
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Altri


