KAISER GMBH & CO. KG - KAI1297-35 SCATOLA DA INCASSO UNIVERSALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cementabile
Forma - Tondo
Diametro - 344 mm
Grado di protezione (IP) - IP3X
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Confezione
4 PZ
EAN
4013456543843
Codice prodotto
KAI1297-35
Cod. produttore
1297-35
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Tondo
Diametro:
344 mm
Grado di protezione (IP):
IP3X
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
235...235 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
408 mm
Larghezza:
308 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Altri
Coperchio trasparente:
no
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Altri