pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1296-22 SCATOLA DA INCASSO UNIVERSALE

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1296-22 SCATOLA DA INCASSO UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Cementabile

  • Forma - Tondo

  • Colore - Verde

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 120 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456490048

Codice prodotto

KAI1296-22

Cod. produttore

1296-22

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Cementabile

Forma:

Tondo

Colore:

Verde

Modello:

Singolo

Diametro:

120 mm

Grado di protezione (IP):

IP3X

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

90...90 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

180 mm

Larghezza:

180 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Altri