pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1296-02 SCATOLA DI COLLEGAMENTO

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1296-02 SCATOLA DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Cementabile

  • Forma - Quadrato

  • Colore - Verde

  • Modello - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP3X

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456340619

Codice prodotto

KAI1296-02

Cod. produttore

1296-02

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Cementabile

Forma:

Quadrato

Colore:

Verde

Modello:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP3X

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

84...84 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

180 mm

Larghezza:

180 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

16 mm

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Altri