KAISER GMBH & CO. KG - KAI1295-02 SCATOLA DI COLLEGAMENTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cementabile
Forma - Quadrato
Colore - Verde
Modello - Singolo
Grado di protezione (IP) - IP3X
Confezione
10 PZ
EAN
4013456340312
Codice prodotto
KAI1295-02
Cod. produttore
1295-02
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Quadrato
Colore:
Verde
Modello:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP3X
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
80...80 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
128 mm
Larghezza:
128 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
16 mm
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio trasparente:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Sezione max. del conduttore:
16 mm²
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Altri