pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1283-34 CALCESTRUZZOGUARDA D ASSISTO

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1283-34 CALCESTRUZZOGUARDA D ASSISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita cavo - Tubo

  • Metodo di montaggio - Calcestruzzo

  • Lunghezza dell'uscita - 138 mm

  • Larghezza dell'uscita - 36 mm

  • Autoadesivo - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4013456357600

Codice prodotto

KAI1283-34

Cod. produttore

1283-34

Produttore

KAI

Tipo di uscita cavo:

Tubo

Metodo di montaggio:

Calcestruzzo

Lunghezza dell'uscita:

138 mm

Larghezza dell'uscita:

36 mm

Autoadesivo:

no

Con tassello e gancio a vite:

no

Con gancio a vite:

no

Diametro dell'uscita:

63 mm