KAISER GMBH & CO. KG - KAI1283-33 CALCESTRUZZOGUARDA D ASSISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita cavo - Tubo
Metodo di montaggio - Calcestruzzo
Lunghezza dell'uscita - 138 mm
Larghezza dell'uscita - 36 mm
Autoadesivo - no
Confezione
100 PZ
EAN
4013456357624
Codice prodotto
KAI1283-33
Cod. produttore
1283-33
Produttore
KAI
Tipo di uscita cavo:
Tubo
Metodo di montaggio:
Calcestruzzo
Lunghezza dell'uscita:
138 mm
Larghezza dell'uscita:
36 mm
Autoadesivo:
no
Con tassello e gancio a vite:
no
Con gancio a vite:
no
Diametro dell'uscita:
63 mm


