pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-75A23 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 180

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-75A23 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per controsoffitto a pannelli

  • Adatto per lampade di potenza - 75...75 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 180 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013456549395

Codice prodotto

KAI1282-75A23

Cod. produttore

1282-75A23

Produttore

KAI

Applicazione:

Per controsoffitto a pannelli

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

180 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Larghezza di incasso:

210 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

Altezza/profondità di installazione:

120 mm