pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-75 SCATOLA DA INCASSO HALOXR 180

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-75 SCATOLA DA INCASSO HALOXR 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per controsoffitto a pannelli

  • Adatto per lampade di potenza - 75...75 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 210 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456548459

Codice prodotto

KAI1282-75

Cod. produttore

1282-75

Produttore

KAI

Applicazione:

Per controsoffitto a pannelli

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

210 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

Spessore minimo del soffitto:

160 mm

Altezza/profondità di installazione:

105 mm