pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1276-40 CALCESTRUZZO SCATOLA PERILEXR

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1276-40 CALCESTRUZZO SCATOLA PERILEXR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Cementabile

  • Forma - Tondo

  • Colore - Verde

  • Modello - Perilex

  • Diametro - 70 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4013456310506

Codice prodotto

KAI1276-40

Cod. produttore

1276-40

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Cementabile

Forma:

Tondo

Colore:

Verde

Modello:

Perilex

Diametro:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP3X

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

66...66 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Lunghezza:

16 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

25 mm

Fissatubo:

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Manicotto tunnel

Per applicazioni speciali:

Altri