KAISER GMBH & CO. KG - KAI1269-40 CALCESTRUZZO, SCATOLA DOPPIA D ABBINAMEN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Cementabile 
- Forma - Tondo 
- Modello - Doppio 
- Diametro - 60 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP3X 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4013456544123
Codice prodotto
KAI1269-40
Cod. produttore
1269-40
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Tondo
Modello:
Doppio
Diametro:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP3X
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
94...94 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
145 mm
Larghezza:
71 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio trasparente:
no
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Manicotto tunnel
Per applicazioni speciali:
Altri


