KAISER GMBH & CO. KG - KAI1269-01 B1 SCATOLA DOPPIA DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cementabile
Forma - Altri
Colore - Giallo
Modello - Doppio
Diametro - 60 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4013456550537
Codice prodotto
KAI1269-01
Cod. produttore
1269-01
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Altri
Colore:
Giallo
Modello:
Doppio
Diametro:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP3X
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
91...91 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
160 mm
Larghezza:
75 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite o Incastro
Numero di dispositivi installabili:
2
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
Altri
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
7
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Altri
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Altri
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Altri


