KAISER GMBH & CO. KG - KAI1265-13 CALCESTRUZZO, B1 USCITA UNIV. A SOFFITT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cementabile
Forma - Altri
Colore - Rosso
Modello - Singolo
Diametro - 45 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4013456551589
Codice prodotto
KAI1265-13
Cod. produttore
1265-13
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Altri
Colore:
Rosso
Modello:
Singolo
Diametro:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP3X
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
103...103 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
90 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
7
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Altri
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Altri
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Altri