KAISER GMBH & CO. KG - KAI1249-12 B1 SCATOLA DOPPIA DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cementabile
Forma - Altri
Colore - Giallo
Modello - Singolo
Diametro - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013456560628
Codice prodotto
KAI1249-12
Cod. produttore
1249-12
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Altri
Colore:
Giallo
Modello:
Singolo
Diametro:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP3X
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
64...64 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
75 mm
Larghezza:
85 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
4
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Altri
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Altri
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
sì
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Altri