KAISER GMBH & CO. KG - KAI1247-01 SCATOLA PER SOFFITTI A PANELLI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Cementabile 
- Colore - Verde 
- Modello - Singolo 
- Grado di protezione (IP) - IP3X 
- Tipo di costruzione - Scatola di derivazione / porta apparecchi 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
4013456330702
Codice prodotto
KAI1247-01
Cod. produttore
1247-01
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Cementabile
Colore:
Verde
Modello:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP3X
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
100...100 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Fissatubo:
sì
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio trasparente:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Altri