KAISER GMBH & CO. KG - KAI1211-20 CALCESTRUZZO,B1 PREFIXR ADATTATORE D20MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cementabile
Forma - Altri
Colore - Grigio
Modello - Altri
Tipo di costruzione - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4013456551374
Codice prodotto
KAI1211-20
Cod. produttore
1211-20
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Altri
Colore:
Grigio
Modello:
Altri
Tipo di costruzione:
Altri
Materiale:
Plastica
Numero di ingressi:
1
Numero di manicotti in dotazione:
0
Modello coperchio:
Nessuno
Mantenimento del circuito:
Nessuno