KAISER GMBH & CO. KG - KAI1203-28 CALCESTRUZZO TASSELLO FINALE / DI RACCOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita cavo - Tubo
Metodo di montaggio - Calcestruzzo
Lunghezza dell'uscita - 95 mm
Larghezza dell'uscita - 65 mm
Autoadesivo - no
Confezione
40 PZ
EAN
4013456253117
Codice prodotto
KAI1203-28
Cod. produttore
1203-28
Produttore
KAI
Tipo di uscita cavo:
Tubo
Metodo di montaggio:
Calcestruzzo
Lunghezza dell'uscita:
95 mm
Larghezza dell'uscita:
65 mm
Autoadesivo:
no
Con tassello e gancio a vite:
no
Con gancio a vite:
no
Diametro dell'uscita:
40 mm


