KAISER GMBH & CO. KG - KAI1181-95 COPERCHIO DI SEGNALAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 100 mm
Larghezza - 100 mm
Forma - Quadrato
Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite
Tipologia - Coperchio segnalatore
Confezione
50 PZ
EAN
4013456431003
Codice prodotto
KAI1181-95
Cod. produttore
1181-95
Produttore
KAI
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Forma:
Quadrato
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Tipologia:
Coperchio segnalatore
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Rosso
Con viti:
no
Piombabile:
no


