KAISER GMBH & CO. KG - KAI1181-70 COPERCHIO DI SEGNALAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 70 mm
Forma - Tondo
Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite
Tipologia - Coperchio segnalatore
Materiale - Plastica
Confezione
250 PZ
EAN
4013456430808
Codice prodotto
KAI1181-70
Cod. produttore
1181-70
Produttore
KAI
Diametro:
70 mm
Forma:
Tondo
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Tipologia:
Coperchio segnalatore
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Rosso
Con viti:
no
Piombabile:
no


