pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-91 ADATTATORE DI FISSAGGIO PER SCATOLA

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-91 ADATTATORE DI FISSAGGIO PER SCATOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Nero

  • Modello - Singolo

  • Tipo di costruzione - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4013456545304

Codice prodotto

KAI1159-91

Cod. produttore

1159-91

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Rettangolare

Colore:

Nero

Modello:

Singolo

Tipo di costruzione:

Altri

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

100...100 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Lunghezza:

75 mm

Larghezza:

81 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

4

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Altri