KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-70 SCATOLA DA INCASSO THERMOXR ISO+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Adatto per lampade di potenza - 8...8 W
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 160 mm
Materiale - Plastica
Confezione
6 PZ
EAN
4013456547902
Codice prodotto
KAI1159-70
Cod. produttore
1159-70
Produttore
KAI
Applicazione:
Altri
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
160 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
110 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Spessore minimo del soffitto:
160 mm
Lunghezza di incasso:
220 mm
Altezza/profondità di installazione:
130 mm