KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-61 SCATOLA PER APPARECCHI TELESCOPICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Tipo di costruzione - Scatola porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Profondità - 50...50 mm
Dotato di anello girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013456537057
Codice prodotto
KAI1159-61
Cod. produttore
1159-61
Produttore
KAI
Forma:
Tondo
Tipo di costruzione:
Scatola porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
50...50 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
68 mm
Larghezza:
70 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
sì
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
16 mm
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio trasparente:
no
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Manicotto tunnel
Per applicazioni speciali:
Altri