KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-25 COPERCHIO CON CHIUSURA A MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per scatola di diametro - 60...60 mm
Forma - Tondo
Tipo di fissaggio - Coperchio a molla
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013456557376
Codice prodotto
KAI1159-25
Cod. produttore
1159-25
Produttore
KAI
Per scatola di diametro:
60...60 mm
Forma:
Tondo
Tipo di fissaggio:
Coperchio a molla
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


