pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1158-90 COPERCHIO ACCECATO

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1158-90 COPERCHIO ACCECATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 64 mm

  • Per scatola di diametro - 64...64 mm

  • Forma - Tondo

  • Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4013456141407

Codice prodotto

KAI1158-90

Cod. produttore

1158-90

Produttore

KAI

Diametro:

64 mm

Per scatola di diametro:

64...64 mm

Forma:

Tondo

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no