KAISER GMBH & CO. KG - KAI1148-93 COPERCHIO AD INNESTO D 35 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 35 mm
Per diametro di scatola/cassetta - 35...35 mm
Forma - Tondo
Tipo di fissaggio - Coperchio a innesto
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
4013456141209
Codice prodotto
KAI1148-93
Cod. produttore
1148-93
Produttore
KAI
Diametro:
35 mm
Per diametro di scatola/cassetta:
35...35 mm
Forma:
Tondo
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


