KAISER GMBH & CO. KG - KAI11082 COPERCHIO FINALE D98X5MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 98 mm
Per scatola di diametro - 98...98 mm
Forma - Tondo
Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
7611614035901
Codice prodotto
KAI11082
Cod. produttore
11082
Produttore
KAI
Diametro:
98 mm
Per scatola di diametro:
98...98 mm
Forma:
Tondo
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no