KAISER GMBH & CO. KG - KAI1097-93 COPERCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Lunghezza - 238 mm
Larghezza - 208 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013456140905
Codice prodotto
KAI1097-93
Cod. produttore
1097-93
Produttore
KAI
Forma:
Rettangolare
Lunghezza:
238 mm
Larghezza:
208 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


