pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1097-28 SOTTO INTONACO SCATOLA UNIVERSALE

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1097-28 SOTTO INTONACO SCATOLA UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia costruttiva - Scatola/cassetta di derivazione

  • Tipologia - Singolo

  • Equipaggiato di anello girevole - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456532205

Codice prodotto

KAI1097-28

Cod. produttore

1097-28

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Tipologia:

Singolo

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Attrezzatura:

Senza

Lunghezza:

238 mm

Larghezza:

208 mm

Profondità:

83...83 mm

Profondità interna:

70 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

32 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP2X

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Altro