KAISER GMBH & CO. KG - KAI1056-04 SCATOLA PER APPARECCHI A NORME TEDESCHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Forma - Tondo
Colore - Nero
Modello - Singolo
Diametro - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013456532090
Codice prodotto
KAI1056-04
Cod. produttore
1056-04
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Forma:
Tondo
Colore:
Nero
Modello:
Singolo
Diametro:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP2X
Tipo di costruzione:
Scatola porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
46...46 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
sì
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio trasparente:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Manicotto tunnel
Per applicazioni speciali:
Altri


