K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004375 InsertionRail 2.0 CrossConnector Black

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore
Materiale - Altri
Larghezza - 133.8 mm
Altezza - 50 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4251786215317
Codice prodotto
K2S2004375
Cod. produttore
2004375
Produttore
K2S
Modello:
Connettore
Materiale:
Altri
Larghezza:
133.8 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
30 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
The CrossConnector 2.0 set makes it easy to attach the InsertionRail 2.0 to any K2 mounting rail. The screws are located outside the mounted InsertionRail, which offers the advantage that the rail including the CrossConnector can still be moved vertically on the rail after mounting. All accessories required for installation are included in this set. Material: Aluminium EN-AW 6060 T66 black anodised; stainless steel 1.4301; A2-70. Anodising may show slight signs of scratching due to packaging and transport.