pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004316 InsertionRail2.0-30,5.70mBlack

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004316 InsertionRail2.0-30,5.70mBlack

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 5.7 m

  • Larghezza - 63 mm

  • Altezza - 52 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786215225

Codice prodotto

K2S2004316

Cod. produttore

2004316

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Altri

Lunghezza:

5.7 m

Larghezza:

63 mm

Altezza:

52 mm

Momento di resistenza Wx:

4410 mm³

Momento di resistenza Wy:

2440 mm³

Peso:

1.14 kg/m

The InsertionRail 2.0 is ideal for mounting solar modules with a frame height of 30 mm and is suitable for both pitched roof mounting and façade mounting. With the uncomplicated use of the CrossConnector 2.0, it can be easily mounted on any K2 mounting rail. It also enables direct integration into the BasicClip, similar to the functionality of the BasicRail. This versatile insertion rail makes installation even more efficient and customisable. Material: Aluminium EN AW 6063 T66, black anodised