pagina iniziale
nuovo

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004290 ModuleSafety

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004290 ModuleSafety

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello distanziale

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Profondità - 20 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4251786215430

Codice prodotto

K2S2004290

Cod. produttore

2004290

Produttore

K2S

Modello:

Pannello distanziale

Materiale:

Altri

Larghezza:

70 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

20 mm

Con materiale di fissaggio:

no

The K2 ModuleSafety is specially designed for use with the K2 InsertionRail in combination with the WallPV system. It acts as a spacer between two modules and ensures that the required distance between them is maintained. Material: EPDM Shore A 70