pagina iniziale
nuovo

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004174 Dome 6.15 Peak

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004174 Dome 6.15 Peak

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello distanziale

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 65 mm

  • Altezza - 281 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786206278

Codice prodotto

K2S2004174

Cod. produttore

2004174

Produttore

K2S

Modello:

Pannello distanziale

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

65 mm

Altezza:

281 mm

Profondità:

161.3 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Component for the module elevation of the Dome 6.15 system. Material: Aluminium EN AW-6063 T66