pagina iniziale
nuovo

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004144 Dome FixPro L

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004144 Dome FixPro L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato - no

  • Adatto per fissaggio tetto piano -

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786204458

Codice prodotto

K2S2004144

Cod. produttore

2004144

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

no

Adatto per fissaggio tetto piano:

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di fissaggio:

72 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

1395 mm

Altezza piastra di montaggio:

40 mm

Regolabile:

no

Penetrazione tetto necessaria:

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Altri

Fixing accessories for mounting the K2 Dome 6 system on roofs ? 3° on a mounting foot. Depending on the mounting foot, a climber M10 or M12 and an adapter plate are required separately. Suitable for module lengths 1617 - 2392 mm. Material: aluminium, stainless steel, PA