K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004125 Dome 6.10 Peak

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello distanziale
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 65 mm
Altezza - 186.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786203291
Codice prodotto
K2S2004125
Cod. produttore
2004125
Produttore
K2S
Modello:
Pannello distanziale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
65 mm
Altezza:
186.4 mm
Profondità:
122.5 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Componente per l'elevazione del modulo del sistema Dome 6.10. Il picco puo essere incastrato nella piastra di base preassemblata o fissato direttamente alla BasicRail con un bullone a testa cilindrica e MK2. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66







